曜日別特売

直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP40K

直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP40K - SMC
排気機構ブリードタイプボディサイズ40仕様(K) 逆流機能付き内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
設定圧力(MPa)
排気機構
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24270576ARP40K-F02(02) 1/4(F) G(-) 左→右(-) 0.005~0.4設定ブリードタイプ(-) 圧力計なし
11,330
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270585ARP40K-F02-1(02) 1/4(F) G(-) 左→右(1) 0.005~0.2設定ブリードタイプ(-) 圧力計なし
11,330
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270594ARP40K-F03BE-3(03) 3/8(F) G(-) 左→右(3) 0.008~0.6設定ブリードタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
13,150
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270603ARP40K-F04B-3(04) 1/2(F) G(-) 左→右(3) 0.008~0.6設定ブリードタイプ(-) 圧力計なし
11,610
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270619ARP40K-F04BG-3(04) 1/2(F) G(-) 左→右(3) 0.008~0.6設定ブリードタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
13,150
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270628ARP40K-F04G-3Y(04) 1/2(F) G(-) 左→右(3) 0.008~0.6設定ブリードタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
12,870
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270637ARP40K-N04-1Z(04) 1/2(N) NPT(-) 左→右(1) 0.005~0.2設定ブリードタイプ(-) 圧力計なし
11,330
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270646ARP40K-N04B-3Z(04) 1/2(N) NPT(-) 左→右(3) 0.008~0.6設定ブリードタイプ(-) 圧力計なし
11,610
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270655ARP40K-N04BG-1Z(04) 1/2(N) NPT(-) 左→右(1) 0.005~0.2設定ブリードタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
13,150
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270664ARP40K-N04BG-3YZ(04) 1/2(N) NPT(-) 左→右(3) 0.008~0.6設定ブリードタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
13,150
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270673ARP40K-N04E(04) 1/2(N) NPT(-) 左→右(-) 0.005~0.4設定ブリードタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
12,870
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270689ARP40K-N04E3-3Z(04) 1/2(N) NPT(-) 左→右(3) 0.008~0.6設定ブリードタイプ(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
20,460
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270698ARP40K-N04G-1(04) 1/2(N) NPT(-) 左→右(1) 0.005~0.2設定ブリードタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
12,870
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270707ARP40K-02BE-R(02) 1/4(-) Rc(R) 右→左(-) 0.005~0.4設定ブリードタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
13,150
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270716ARP40K-02E-Y(02) 1/4(-) Rc(-) 左→右(-) 0.005~0.4設定ブリードタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
12,870
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270725ARP40K-03BG-3RY(03) 3/8(-) Rc(R) 右→左(3) 0.008~0.6設定ブリードタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
13,150
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270734ARP40K-03H-3Y(03) 3/8(-) Rc(-) 左→右(3) 0.008~0.6設定ブリードタイプ(-) 圧力計なし
11,330
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270743ARP40K-04BE-1R(04) 1/2(-) Rc(R) 右→左(1) 0.005~0.2設定ブリードタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
13,150
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270759ARP40K-04BE1-R(04) 1/2(-) Rc(R) 右→左(-) 0.005~0.4設定ブリードタイプ(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
20,740
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270768ARP40K-04BE1-ZA(04) 1/2(-) Rc(-) 左→右(-) 0.005~0.4設定ブリードタイプ(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
20,740
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270777ARP40K-04BG-RY(04) 1/2(-) Rc(R) 右→左(-) 0.005~0.4設定ブリードタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
13,150
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270786ARP40K-04E-RY(04) 1/2(-) Rc(R) 右→左(-) 0.005~0.4設定ブリードタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
12,870
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270795ARP40K-04E-1R(04) 1/2(-) Rc(R) 右→左(1) 0.005~0.2設定ブリードタイプ(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
12,870
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270804ARP40K-04E1-R(04) 1/2(-) Rc(R) 右→左(-) 0.005~0.4設定ブリードタイプ(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
20,460
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
24270813ARP40K-04GH-3R(04) 1/2(-) Rc(R) 右→左(3) 0.008~0.6設定ブリードタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
12,870
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする