曜日別特売

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20DN2

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20DN2 - SMC
作動方式複動形シリンダ内径(Φmm)20開閉ストローク(両側)(mm)10内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24665236MHZ2-20DN2-M9N1020
30,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24665245MHZ2-20DN2-X121020
24,810
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24665254MHZ2-20DN2-X461020
26,900
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24665263MHZ2-20DN2-X561020
26,680
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする