ノーケン
マグネット式レベルセンサ(フランジタイプ) FM11形
タンク内の圧力・温度や液体比重の影響を受けない。
用途に応じた接液材質や構造の選択が可能。高い信頼性と安全性。
用途
横取付形でビルジタンクや油タンクなどの警報用に最適。
材質
(端子ボックス)ADC12、(取付)SUS304、(フロート)SUS316
質量(kg)
約1.5
取付
JIS 5K 40A
構造
IP44
使用温度(℃)
‐10~120
動作特性
(液位)ON:‐3±3mm以下、OFF:‐12±3mm以下、(フロート可動範囲)‐60~30mm
適合電線径
G3/4相当
測定流体
液体
耐圧力(MPa)
2.5
耐衝撃(m/s
2
)
100
動作角度
(ON/OFF)0~‐14度
内容量
1個
関連資料:https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/fm_hm.pdf
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18734635
FM-11
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください