ノーケン
フロート式レベルセンサー FS-2S形
1台で油面の上下限制御が可能。制御幅を自由に設定することが可能。
自己保持機能付き。電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。
用途
油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。
材質
(端子ボックス)PF、(カバー)PP、(フランジ・フロート・ロッド棒)SUS304、(べローズ)クロロプレンゴム
寸法(mm)
(フロート)Φ84×H10、(ロッド棒)Φ6
質量(kg)
約1
内径(Φmm)
(フロート)10.5
フランジ
JIS 5K 50A相当
構造
IP42
使用温度(℃)
0~80
使用範囲
開放タンク
動作特性
(測定可能液比重)0.85以上(制御巾)60-850mm*L=1000mmの場合
適合電線径
G3/4相当
測定流体
液体
比重測定範囲
0.85以上
耐衝撃(m/s
2
)
100
吃水(mm)
51
内容量
1個
関連資料:https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/2S-CAT.No318B.pdf
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18734644
FS-2S(L寸法300mm)
300
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
18734653
FS-2S(L寸法500mm)
500
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
18734669
FS-2S(L寸法1000mm)
1000
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください