曜日別特売

液体用チルトフロート式レベルセンサ FT形

液体用チルトフロート式レベルセンサ FT形 - ノーケン液体用チルトフロート式レベルセンサ FT形 - ノーケン液体用チルトフロート式レベルセンサ FT形 - ノーケン液体用チルトフロート式レベルセンサ FT形 - ノーケン液体用チルトフロート式レベルセンサ FT形 - ノーケン液体用チルトフロート式レベルセンサ FT形 - ノーケン液体用チルトフロート式レベルセンサ FT形 - ノーケン液体用チルトフロート式レベルセンサ FT形 - ノーケン

使用中や廃棄時の環境に与える影響に配慮し、センサの接点部にマイクロスイッチを採用しました。
金属露出部がないため、耐食性が高く、長寿命で浮遊物のある汚水や高粘度の液体にも安定した動作を行います。
取付は吊すだけで簡単です。ビス・ボルト等を使用せず簡単に行えます。

用途上下水道処理設備や各種工場排水処理設備などのタンクやピットのポンプ コントロールに最適。防滴構造IP45測定流体液体耐圧力(kPa)200耐衝撃(m/s2)500使用温度(℃)‐10~50材質(フロート)ABS、(ケーブル)軟質PVC被覆、(端子ボックス)ABS、(フランジ・ウエイト・クリップ)PVC、(ロープ)PE適合電線径G3/4相当動作角度(上昇時)+15度までにON、(下降時)‐20度までにOFF比重0.8以上フランジJIS 10K 100A 相当(取付穴4個)内容量1個
注意
※お客様にて寸法加工お願いします
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
形式
使用電流(A)
使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18734958FT55-11点式微小負荷接点形0.1(AC)125、(DC)30
58,500
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
18734967FT55-22点式微小負荷接点形0.1(AC)125、(DC)30
69,000
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
18734976FT55-33点式微小負荷接点形0.1(AC)125、(DC)30
79,500
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
18734985FT55-44点式微小負荷接点形0.1(AC)125、(DC)30
90,000
87,980
96,778(税込)
22日以内出荷
18734994FT55-55点式微小負荷接点形0.1(AC)125、(DC)30
100,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
18735003FT55-66点式微小負荷接点形0.1(AC)125、(DC)30
111,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
18735019FT77-11点式高容量接点形(AC)2、(DC)3(AC)250、(DC)30
58,500
55,980
61,578(税込)
22日以内出荷
18735028FT77-22点式高容量接点形(AC)2、(DC)3(AC)250、(DC)30
69,000
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
18735037FT77-33点式高容量接点形(AC)2、(DC)3(AC)250、(DC)30
79,500
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
18735046FT77-44点式高容量接点形(AC)2、(DC)3(AC)250、(DC)30
90,000
87,980
96,778(税込)
22日以内出荷
18735055FT77-55点式高容量接点形(AC)2、(DC)3(AC)250、(DC)30
100,500
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
18735064FT77-66点式高容量接点形(AC)2、(DC)3(AC)250、(DC)30
111,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする