曜日別特売

デコンプケーブル

デコンプケーブル - EFFEX(エフェックス)

EFFEX スーパーバー(SUPERBAR)の取り付け時に最適。純正ハンドルより大きなハンドルバーへ交換する際やケーブルが届かない場合にぜひご利用下さい。

仕様デコンプワイヤー長さ(mm)純正比/50(ロング)適合車種適合車種内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18783267ECH30305
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする