ニッぺ(日本ペイント)
ハイポン20ZNⅡ(新)
グリーン購入法
適合
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4L
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
※商品カタログ(1.16MB)
取扱説明書:
(0.02MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18816989
3013131-S
1セット(4kg)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18816998
3013130-S
1セット(16kg)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
870
~
/
税込
¥
957
~
沖縄地方
数量1につき
¥
870
~
/
税込
¥
957
~
離島
数量1につき
¥
2,100
~
/
税込
¥
2,310
~