LEDハロゲンランプ

LEDハロゲンランプ - オノライティング
(3件のレビュー)

器具置換えLEDだから楽に交換出来ます。

口金E11材質(本体)樹脂質量(g)65消費電力(W)7平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700寿命【ランプ】30000時間光束(Lm)450ビーム角度(°)20電球の種類LEDハロゲン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18849715LDR7LM-E11/27
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18849715
2020-11-24
用途: リビングスポットライト照明
建設業・工事業

長さ2Mのレール上に可動式ハロゲンスポットライト(110V40W)を2個使っていましたがLEDの本品は50W相当だったので1個で充分明るく満足しています 消費電力も抑えられそうです

対象商品 : 18849715
2020-10-21
用途: 不具合の電球の取り替え
株式会社 傳田聴覚システム研究所その他業種

特殊な電球と半ばあきらめかけていたが、モノタロウならと検索したら似たようなものが見つかり、照らしている。

対象商品 : 18849715
2020-05-01
用途: 壁に掛けたアート作品への照明。
医療・福祉・介護関連業

旧来のハロゲンと隣り合わせて使用するとわずかに色味に違いがある。少し距離を置いて使用すれば全く違和感はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする