LDR7LM-E11/27 LEDハロゲンランプ オノライティング 18849715

LDR7LM-E11/27 LEDハロゲンランプ オノライティング 18849715 LDR7LM-E11/27 LEDハロゲンランプ オノライティング 18849715 LDR7LM-E11/27 LEDハロゲンランプ オノライティング 18849715 LDR7LM-E11/27 LEDハロゲンランプ オノライティング 18849715

LEDハロゲンランプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18849715 品番LDR7LM-E11/27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

器具置換えLEDだから楽に交換出来ます。

口金E11 材質(本体)樹脂 質量(g)65 消費電力(W)7 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)2700 寿命【ランプ】30000時間 光束(Lm)450 ビーム角度(°)20 電球の種類LEDハロゲン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18849715
2020-11-24
用途:
リビングスポットライト照明
建設業・工事業

長さ2Mのレール上に可動式ハロゲンスポットライト(110V40W)を2個使っていましたがLEDの本品は50W相当だったので1個で充分明るく満足しています 消費電力も抑えられそうです

対象商品:
18849715
2020-10-21
用途:
不具合の電球の取り替え
株式会社 傳田聴覚システム研究所 様 (その他業種)

特殊な電球と半ばあきらめかけていたが、モノタロウならと検索したら似たようなものが見つかり、照らしている。

対象商品:
18849715
2020-05-01
用途:
壁に掛けたアート作品への照明。
医療・福祉・介護関連業

旧来のハロゲンと隣り合わせて使用するとわずかに色味に違いがある。少し距離を置いて使用すれば全く違和感はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする