曜日別特売

プロセッサー Core i5 Proceessor i5-8400(CoffeeLake)

プロセッサー Core i5 Proceessor i5-8400(CoffeeLake) - Intel(インテル)
仕様
【コア数】6、【スレッド】6、LGA1151、TurboBoost、IntelUHDGrarhics630
電力(W)
TDP65
キャッシュメモリ(MB)
9
プロセッサー
Core i5
動作周波数(GHz)
2.8
コア数
6
スレッド数
6
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18842155BX80684I58400
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする