パール金属 パール金属の 卓上消耗品 パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器) パール金属の グラス・食器・カトラリー アイラ ステンレス製デザートフォーク サテン 洋食器 アイラ ステンレス製デザートフォーク サテン 注文コード 20032128 材質ステンレス鋼 形状デザートフォーク 種別デザートフォーク 幅(mm)25 質量(g)35 食器の種類洋食器 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 B-5386 全長(mm) 選択解除 180 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20032128 B-5386 180 ¥350 ¥289 ¥289 ¥318 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 箸・カトラリー・箸置き の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 18-10 ポーラ マーブル(KB)TBF BELO INOX 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 18-10 ポーラ マーブル(KB)DF BELO INOX 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 18-10 ポーラ グレー TBF BELO INOX 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 18-10 ポーラ グレー DF BELO INOX 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ スヌーピー ステンレスフォーク OSK 税込¥857 ¥779 バスケットへ 18-0 アミューズスプーンフォーク(ミラー仕上) TKG 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 18-0 アミューズスプーンフォーク(ブラスト加工) TKG 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ TKGヘリテージ 18-8ライラックBG デザートフォーク TKG 税込¥637 ¥579 バスケットへ TKGヘリテージ 18-8ライラックBG ティーケーキフォーク TKG 税込¥472 ¥429 バスケットへ 18-0 スムース ナローフォーク(3本刃) TKG 税込¥329 ¥299 バスケットへ 18-8 ホロウハンドル テーブルフォーク(HH) TKG 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 18-8エナメルレッド デザートフォーク TKG 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 18-8エナメルブラウン デザートフォーク TKG 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ マイカラー フォーク M パール金属 税込¥230 ¥209 バスケットへ ウッドハンドルフォーク 青芳製作所 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ドット柄 フォーク 4本セット 貝印 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ドット柄 フォーク 4本セット 貝印 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ パスタフォーク アークランドサカモト 税込¥516 ¥469 バスケットへ デザートフォーク アークランドサカモト 税込¥461 ¥419 バスケットへ エジソンのお箸mini くま EDISON 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー箸・カトラリー・箸置きフォーク 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります スプーン フォーク 取り分け用カトラリー/サラダサーバー 箸 箸置き・カトラリーレスト テーブルナイフ・デザートナイフ 蓮華(れんげ) カトラリーセット バターカッター・バターナイフ シェアする マイページ 最近見た商品