パール金属 パール金属の 卓上消耗品 パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器) パール金属の グラス・食器・カトラリー ルーガ ステンレス製デザートフォーク 洋食器 ルーガ ステンレス製デザートフォーク 注文コード 20032356 材質ステンレス鋼 形状ケーキフォーク 種別デザートフォーク 幅(mm)20 食器の種類洋食器 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 B-5513 全長(mm) 選択解除 170 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20032356 B-5513 170 ¥360 ¥189 ¥189 ¥208 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 箸・カトラリー・箸置き の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 18-10 ポーラ マーブル(KB)TBF BELO INOX 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 18-10 ポーラ マーブル(KB)DF BELO INOX 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 18-10 ポーラ グレー TBF BELO INOX 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 18-10 ポーラ グレー DF BELO INOX 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ スヌーピー ステンレスフォーク OSK 税込¥857 ¥779 バスケットへ 18-0 アミューズスプーンフォーク(ミラー仕上) TKG 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 18-0 アミューズスプーンフォーク(ブラスト加工) TKG 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ TKGヘリテージ 18-8ライラックBG デザートフォーク TKG 税込¥637 ¥579 バスケットへ TKGヘリテージ 18-8ライラックBG ティーケーキフォーク TKG 税込¥472 ¥429 バスケットへ 18-0 スムース ナローフォーク(3本刃) TKG 税込¥329 ¥299 バスケットへ 18-8 ホロウハンドル テーブルフォーク(HH) TKG 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 18-8エナメルレッド デザートフォーク TKG 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 18-8エナメルブラウン デザートフォーク TKG 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ マイカラー フォーク M パール金属 税込¥230 ¥209 バスケットへ ウッドハンドルフォーク 青芳製作所 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ドット柄 フォーク 4本セット 貝印 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ドット柄 フォーク 4本セット 貝印 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ パスタフォーク アークランドサカモト 税込¥516 ¥469 バスケットへ デザートフォーク アークランドサカモト 税込¥461 ¥419 バスケットへ エジソンのお箸mini くま EDISON 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー箸・カトラリー・箸置きフォーク 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります スプーン フォーク 取り分け用カトラリー/サラダサーバー 箸 箸置き・カトラリーレスト テーブルナイフ・デザートナイフ 蓮華(れんげ) カトラリーセット バターカッター・バターナイフ シェアする マイページ 最近見た商品