曜日別特売

枕型分銅

枕型分銅 - アズワン枕型分銅 - アズワン

ひょう量の大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びやすく、積み重ねも簡単に行えます。

表面粗さ鏡面仕上(非磁性ステンレス製)内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
質量(g)
タイプ
等級
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19799999M2RF-20KA20-鋳鉄製M2級(3級)2-442-01
25,000
24,900
27,390(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
19800008M2RF-10KA10-鋳鉄製M2級(3級)2-442-02
19,500
19,400
21,340(税込)
翌々日出荷
19800096F2RS-20KA20-鋳造用非磁性ステンレス鋼製F2級(1級)2-470-01
126,500
125,500
138,050(税込)
6日以内出荷
返品不可
19800105F2RS-10KA10-鋳造用非磁性ステンレス鋼製F2級(1級)2-470-02
91,500
91,400
100,540(税込)
6日以内出荷
返品不可
19800114F2RS-5KA5-鋳造用非磁性ステンレス鋼製F2級(1級)2-470-03
68,500
68,400
75,240(税込)
6日以内出荷
返品不可
19800123F2RS-2KA2-鋳造用非磁性ステンレス鋼製F2級(1級)2-470-04
51,500
51,400
56,540(税込)
6日以内出荷
返品不可
19800139F2RS-1KA1-鋳造用非磁性ステンレス鋼製F2級(1級)2-470-05
33,000
32,900
36,190(税込)
6日以内出荷
返品不可
19800148F2RS-500GA-500鋳造用非磁性ステンレス鋼製F2級(1級)2-470-06
31,500
31,400
34,540(税込)
6日以内出荷
返品不可
19799947M1RF-20KA20-鋳鉄製M1級(2級)2-441-01
22,000
取扱い終了
代替品有
19799956M1RF-10KA10-鋳鉄製M1級(2級)2-441-02
16,000
取扱い終了
代替品有
19799965M1RF-5KA5-鋳鉄製M1級(2級)2-441-03
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
19799974M1RF-2KA2-鋳鉄製M1級(2級)2-441-04
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
19799983M1RF-1KA1-鋳鉄製M1級(2級)2-441-05
8,400
取扱い終了
代替品有
19800017M2RF-5KA5-鋳鉄製M2級(3級)2-442-03
11,000
取扱い終了
代替品有
19800026M2RF-2KA2-鋳鉄製M2級(3級)2-442-04
13,000
取扱い終了
代替品有
19800035M2RF-1KA1-鋳鉄製M2級(3級)2-442-05
7,200
取扱い終了
代替品有
19800184M1RS-2KA2-鋳造用非磁性ステンレス鋼製M1級(2級)2-471-04
27,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19800193M1RS-1KA1-鋳造用非磁性ステンレス鋼製M1級(2級)2-471-05
20,000
取扱い終了
代替品有
19800209M1RS-500GA-500鋳造用非磁性ステンレス鋼製M1級(2級)2-471-06
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
19800157M1RS-20KA20-鋳造用非磁性ステンレス鋼製M1級(2級)2-471-01
84,000
取扱い終了
返品不可
19800166M1RS-10KA10-鋳造用非磁性ステンレス鋼製M1級(2級)2-471-02
52,000
取扱い終了
19800175M1RS-5KA5-鋳造用非磁性ステンレス鋼製M1級(2級)2-471-03
40,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19799947M1RF-20KA34704406M1RF-20KM1RF-20KA 枕型分銅(鋳鉄製)M1級 VIBRA(新光電子) 34704406枕型分銅(鋳鉄製)M1級VIBRA(新光電子)1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました。
19799956M1RF-10KA34704397M1RF-10KM1RF-10KA 枕型分銅(鋳鉄製)M1級 VIBRA(新光電子) 34704397枕型分銅(鋳鉄製)M1級VIBRA(新光電子)1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました。
19799965M1RF-5KA34704381M1RF-5KM1RF-5KA 枕型分銅(鋳鉄製)M1級 VIBRA(新光電子) 34704381枕型分銅(鋳鉄製)M1級VIBRA(新光電子)1個
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました。
19799974M1RF-2KA52907795M1RF-2KM1RF-2KA 枕型分銅(鋳鉄製)M1級 VIBRA(新光電子) 52907795枕型分銅(鋳鉄製)M1級VIBRA(新光電子)1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました。
19799983M1RF-1KA52907777M1RF-1KM1RF-1KA 枕型分銅(鋳鉄製)M1級 VIBRA(新光電子) 52907777枕型分銅(鋳鉄製)M1級VIBRA(新光電子)1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
19800017M2RF-5KA34704415M2RF-5KM2RF-5KA 枕型分銅(鋳鉄製)M2級 VIBRA(新光電子) 34704415枕型分銅(鋳鉄製)M2級VIBRA(新光電子)1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
19800026M2RF-2KA52907996M2RF-2KM2RF-2KA 枕型分銅(鋳鉄製)M2級 VIBRA(新光電子) 52907996枕型分銅(鋳鉄製)M2級VIBRA(新光電子)1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました。
19800035M2RF-1KA52907953M2RF-1KM2RF-1KA 枕型分銅(鋳鉄製)M2級 VIBRA(新光電子) 52907953枕型分銅(鋳鉄製)M2級VIBRA(新光電子)1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
19800184M1RS-2KA52907698M1RS-2KM1RS-2KA 枕型分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子) 52907698枕型分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)1個
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
19800193M1RS-1KA52907655M1RS-1KM1RS-1KA 枕型分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子) 52907655枕型分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
19800209M1RS-500GA52907716M1RS-500GM1RS-500GA 枕型分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子) 52907716枕型分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)1個
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/265/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする