平凸シリンドリカルレンズ

平凸シリンドリカルレンズ アズワン

正の焦点距離を持ち、光を直線状に集光します。主にコンデンサー用途として使用されます※。

設計波長(nm)587.6 許容差外径:Φ+0/-0.2mm、長さ:±0.2mm、中心厚:±0.5mm、焦点距離:±5%、表面品質:MIL60-40 内容量1個
注意
※レーザー用途等の高性能仕様ではありませんので、ご注意ください。
お気に入りに追加
25件中 1~25件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19966809 - 15×5 2 10 BK-7 1.51680/nd
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19966818 - 15×5 2 20 BK-7 1.51680/nd
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19966827 - 33×20 4.5 40 BK-7 1.51680/nd
7,600
 
 
取扱い終了

返品不可
19966836 - 55×20 9.5 21 BK-7 1.51680/nd
10,500
 
 
取扱い終了
19966845 - 140×20 4.5 40 BK-7 1.51680/nd
30,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
19966854 - 10×6 3.5 6.35 BK-7 1.51680/nd
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19966863 - 10×12 5 13 BK-7 1.51680/nd
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19966879 - 25×22 7 25 BK-7 1.51680/nd
7,600
 
 
取扱い終了

返品不可
19966888 - 25×25 7 52 BK-7 1.51680/nd
7,600
 
 
取扱い終了

返品不可
19966897 - 25×20 3 60 BK-7 1.51680/nd
7,600
 
 
取扱い終了

返品不可
19966906 - 28×30 4 80 BK-7 1.51680/nd
7,600
 
 
取扱い終了

返品不可
19966915 - 50×50 8 100 BK-7 1.51680/nd
11,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19966924 - 50×50 6 150 BK-7 1.51680/nd
11,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19966933 - 50×50 5 200 BK-7 1.51680/nd
11,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19966949 - Φ20 7 25 BK-7 1.51680/nd
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19966958 - Φ20 5 40 BK-7 1.51680/nd
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19966967 - Φ20 3 60 BK-7 1.51680/nd
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19966976 - Φ20 4 80 BK-7 1.51680/nd
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19966985 - Φ20 2.5 250 B270 1.523/nd
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19966994 - Φ20 2.5 400 B270 1.523/nd
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19967003 - Φ20 2.5 500 B270 1.523/nd
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19967019 - Φ20 2.5 800 B270 1.523/nd
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19967028 - Φ20 2.5 1000 B270 1.523/nd
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19967037 - Φ20 2.5 2000 B270 1.523/nd
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19967046 - Φ20 2.5 4000 B270 1.523/nd
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする