関孫六 縦型ロングピーラー

関孫六 縦型ロングピーラー 貝印

材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)18-8ステンレススチール 幅(mm)35 全長(mm)240 材質刃カバー/ポリエチレン 質量(g)95 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×35×20 耐熱温度(℃)80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19948548 DH3302
オープン
1,898
2,088 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする