ディズニー
ディズニー EO軽量 パーソナルボトル (氷止め付)
真空二重構造で保温・保冷力をキープする。ラクラク持てて、バッグにも入れやすい。イージーオープン
材質
内びん/ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:AS樹脂・ポリプロピレン、氷止め:ポリプロピレン/ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
保冷効力(℃)
8度以下(6時間)
商品タイプ
スクリュータイプ
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(mm)
柄
保温効力(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20028113
MA-2214
350
Φ67×178
ミッキーマウス/サーフィン
48度以上(12時間)、63度以上(6時間)
オープン
取扱い終了
返品不可
20028129
MA-2215
350
Φ67×178
ミッキー&ミニー/サーフィン
48度以上(12時間)、63度以上(6時間)
オープン
取扱い終了
返品不可
20028138
MA-2216
350
Φ67×178
ドナルドダック/ベースボール
48度以上(12時間)、63度以上(6時間)
オープン
取扱い終了
返品不可
20028147
MA-2217
350
Φ67×178
チップ&デール/チェック
48度以上(12時間)、63度以上(6時間)
オープン
取扱い終了
返品不可
20028156
MA-2218
350
Φ67×178
くまのプーさん/ストライプ
48度以上(12時間)、63度以上(6時間)
オープン
取扱い終了
返品不可
20028165
MA-2219
350
Φ67×178
くまのプーさん/フラワー
48度以上(12時間)、63度以上(6時間)
オープン
取扱い終了
返品不可
20028174
MA-2220
350
Φ67×178
ふしぎの国のアリス/ワンダー
48度以上(12時間)、63度以上(6時間)
オープン
取扱い終了
返品不可
20028183
MA-2221
350
Φ67×178
トイ・ストーリー/シルエット
48度以上(12時間)、63度以上(6時間)
オープン
取扱い終了
返品不可
20028199
MA-2222
500
Φ67×228
ミッキーマウス/キャンプ
54度以上(12時間)、69度以上(6時間)
オープン
取扱い終了
返品不可
20028208
MA-2223
500
Φ67×228
ドナルドダック/フレンズ
54度以上(12時間)、69度以上(6時間)
オープン
取扱い終了
返品不可
20028217
MA-2224
500
Φ67×228
くまのプーさん/ハニカム
54度以上(12時間)、69度以上(6時間)
オープン
取扱い終了
返品不可
20028226
MA-2225
500
Φ67×228
プリンセス/コミック
54度以上(12時間)、69度以上(6時間)
オープン
取扱い終了
返品不可
20028235
MA-2226
500
Φ67×228
トイ・ストーリー/フレンズ
54度以上(12時間)、69度以上(6時間)
オープン
取扱い終了
返品不可
20028244
MA-2227
500
Φ67×228
カモフラージュ
54度以上(12時間)、69度以上(6時間)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください