MA-2217 ディズニー EO軽量 パーソナルボトル (氷止め付) ディズニー 20028147

MA-2217 ディズニー EO軽量 パーソナルボトル (氷止め付) ディズニー 20028147
MA-2217 ディズニー EO軽量 パーソナルボトル (氷止め付) ディズニー 20028147

ディズニー EO軽量 パーソナルボトル (氷止め付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード20028147品番MA-2217
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

真空二重構造で保温・保冷力をキープする。ラクラク持てて、バッグにも入れやすい。イージーオープン

容量(mL)350寸法(mm)Φ67×178チップ&デール/チェック保温効力(℃)48度以上(12時間)、63度以上(6時間)材質内びん/ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:AS樹脂・ポリプロピレン、氷止め:ポリプロピレン/ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム保冷効力(℃)8度以下(6時間)商品タイプスクリュータイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする