CAPTAIN STAG
ウォーターボトル500(ライス目盛り付)
ボトルとしても使用可能で保冷専用。スポーツドリンクOK。お米の持ち運びに便利な目盛り付。精米約3.3合。
材質
本体:PET、ふた:ポリプロピレン
寸法(mm)
65×95×高さ215
耐熱温度(℃)
本体:100、ふた:120
商品タイプ
スクリュータイプ
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20029976
UE-3379
ブラック
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20029985
UE-3380
ホワイト
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20029994
UE-3381
ブルー
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20030003
UE-3382
グリーン
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20030019
UE-3383
レッド
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください