CAPTAIN STAG
ウォーターボトル550(ライス目盛り付)
ボトルとしても使用可能で保冷専用。スポーツドリンクOK。お米の持ち運びに便利な目盛り付。精米約3.5合。
材質
本体:PET、ふた:ポリプロピレン
寸法(mm)
75×105×高さ180
耐熱温度(℃)
本体:100、ふた:120
商品タイプ
スクリュータイプ
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20030028
UE-3384
ブラック
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20030037
UE-3385
ホワイト
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20030046
UE-3386
ブルー
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20030055
UE-3387
グリーン
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20030064
UE-3388
レッド
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください