曜日別特売

スライド ミニトーチ

スライド ミニトーチ - CAPTAIN STAGスライド ミニトーチ - CAPTAIN STAGスライド ミニトーチ - CAPTAIN STAGスライド ミニトーチ - CAPTAIN STAGスライド ミニトーチ - CAPTAIN STAGスライド ミニトーチ - CAPTAIN STAG
(3件のレビュー)

風に強いトーチタイプのガスライター。スライドノズルでコンパクトに収納。ガス充填式

材質本体:ABS樹脂、パイプ:ステンレス鋼、炎口:亜鉛合金寸法(mm)30×15×115~175質量(g)45点火方式圧電点火方式ガス容量(g)1.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20030283UF-0016
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20030283
2023-02-07
用途: ロースターの着火
牛王 飲食業

4回使っただけで潰れてしまった。100均の方が全然良い

対象商品 : 20030283
2020-07-12
用途: キャンプ使用
有限会社平井電設

最近ホームセンター系で販売されているトーチタイプのガスライター類はガス補充ができず、使用しようと思ったときに使えないと困るので2個持ちが必要ですが、この商品はガス補充できるのでコスパ最高です。ただしガスの残量が見えないのが残念です・・。

3が参考にしています
対象商品 : 20030283
2020-12-21
用途: アウトドア

何度やっても、炎がチラッとつくだけですぐ消える不良品でした。
一か八かの、おススメできない商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドア・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする