シミ止め
内部塗り替え塗装における、たばこのヤニ・雨ジミ。 油ジミ等のシミだし部の塗り替え下地処理剤です。
優れた吸着性を有し、シミ出しを防止する。旧塗膜及び上塗り塗料への付着性に優れた性能をもっています。
ビニールクロス、布クロスにも塗装できます。水系のため、安全・低臭・無公害で作業が簡易です。
特性付着性
規格JIS-K-5663
塗布面積(m2/缶)110~150/15kg、28~40/4kg
主な用途壁面
指触乾燥時間(分)20以内
硬化時間(時間)2以内
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準塗布量(kg/m2)100~140g/1回
内容量1缶(15kg)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,100 / 税込 ¥ 2,310 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,100 / 税込 ¥ 2,310 |
塗料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04