下地用パテ

下地用パテ - メーコー

特殊な顔料構成による優れた充てん性があり、肉ヤセがすくない。
密着力に優れ、浮き、剥離などが生じません。
抜群の作業性により、広範囲の下地調整が容易です。
水系・安全・無公害で環境対応型パテです。

用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の凹部、ジョイント部の充てん処理。特性耐水仕様最大塗り厚:1.5mmを限度とします、粒子形 :荒い塗布面積(m2/缶)11~22主な用途天井乾燥時間(時間)24以内使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(kg/m2)0.9~1.8
注意
※一回の塗り厚は、1.5mmを限度とします
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202507831缶(20kg)
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
202507991缶(4kg)
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする