メーコー
MKマルチシーラーNANO
内外部用万能シーラー
カチオン系の浸透型で内外部使用可能な万能シーラー。上塗りは弱溶剤まで可。
色
透明
使用場所
屋内外
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗布面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24807896
‐
1缶(14L)
80~120
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24807905
‐
1缶(4L)
20~30
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください