メーコー
強化フィラー
カチオン樹脂系エマルションフィラー
付着性と目止め効果に優れた特性を持つ、内外部兼用シーラーレス・タイプ。
色
白
主成分
カチオン樹脂系エマルションフィラー
塗布面積(m
2
)
20~33
使用場所
屋内外
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(20kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24807948
‐
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310