ケナメタル
ミーリングインサート SPHX 20°
Fix-Perfect(TM) 70° Cast Iron84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
形状
多角形
切刃数
8
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃長l(mm)
厚さS(mm)
寸法BS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25229129
SPHX15T6ZCSRGP K110M
1セット(10個)
6.52
6.6
1.2
¥
36,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25235745
SPHX1205ZCTRGPK KY3500
1セット(5個)
5.41
5.5
0.7
¥
28,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237784
SPHX1205ZCTLGPK KY3500
1セット(5個)
5.41
5.5
0.7
¥
28,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25247417
SPHX15T6ZCTRGPK KY3500
1セット(5個)
6.5
6.6
1.2
¥
35,650
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25259789
SPHX15T6ZCSRGP KCPK30
1セット(5個)
6.52
6.6
1.2
¥
24,750
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください