ケナメタル
ミーリングインサート EP10
Mill1-10用インサート。P級。中粗加工用。2コーナー仕様
形状
平行四辺形
厚さS(mm)
3.75
切刃数
2
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
幅W(mm)
寸法LI(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25284018
EDPT10T308PDERHD KC522M
1セット(5個)
0.8
6.74
12.05
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284027
EDPT10T308PDERHD KC725M
1セット(5個)
0.8
6.74
12.05
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284036
EDPT10T308PDERHD KCK15
1セット(5個)
0.8
6.74
12.05
¥
8,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284045
EDPT10T308PDERHD KCPK30
1セット(5個)
0.8
6.74
12.05
¥
8,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284054
EDPT10T304PDERHD KC522M
1セット(10個)
0.4
6.75
12.05
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284063
EDPT10T304PDERHD KC725M
1セット(5個)
0.4
6.75
12.05
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284079
EDPT10T304PDERHD KCK15
1セット(5個)
0.4
6.75
12.05
¥
8,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284088
EDPT10T304PDERHD KCPK30
1セット(5個)
0.4
6.75
12.05
¥
8,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284097
EDPT10T312PDERHD KC522M
1セット(5個)
1.2
6.74
12.06
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284106
EDPT10T312PDERHD KC725M
1セット(5個)
1.2
6.74
12.06
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284115
EDPT10T312PDERHD KCPK30
1セット(5個)
1.2
6.74
12.06
¥
8,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284124
EDPT10T316PDERHD KC522M
1セット(5個)
1.6
6.74
12.06
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284133
EDPT10T316PDERHD KC725M
1セット(5個)
1.6
6.74
12.06
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284149
EDPT10T316PDERHD KCPK30
1セット(5個)
1.6
6.74
12.06
¥
8,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284158
EDPT10T320PDERHD KC725M
1セット(5個)
2
6.74
12.06
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284167
EDPT10T320PDERHD KCPK30
1セット(5個)
2
6.74
12.06
¥
8,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284176
EDPT10T324PDERHD KC725M
1セット(5個)
2.4
6.74
12.06
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284185
EDPT10T324PDERHD KCPK30
1セット(5個)
2.4
6.74
12.06
¥
8,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284203
EDPT10T331PDERHD KC522M
1セット(5個)
3.1
6.71
11.52
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284219
EDPT10T331PDERHD KC725M
1セット(5個)
3.1
6.71
11.52
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284228
EDPT10T331PDERHD KCPK30
1セット(5個)
3.1
6.71
11.52
¥
8,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287387
EDPT10T310PDERHD KC522M
1セット(5個)
1
6.74
12.05
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287396
EDPT10T310PDERHD KC725M
1セット(10個)
1
6.74
12.05
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287405
EDPT10T310PDERHD KCK15
1セット(5個)
1
6.74
12.05
¥
8,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287414
EDPT10T310PDERHD KCPK30
1セット(10個)
1
6.74
12.05
¥
17,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295498
EDPT10T304PDERHD KC520M
1セット(10個)
0.4
6.75
12.05
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295507
EDPT10T308PDERHD KC520M
1セット(5個)
0.8
6.74
12.05
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295516
EDPT10T312PDERHD KC520M
1セット(5個)
1.2
6.74
12.06
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25358735
EDPT10T316PDERHD KCSM30
1セット(5個)
1.6
6.74
12.06
¥
8,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361115
EDPT10T308PDERHD KCPM40
1セット(5個)
0.8
6.74
12.05
¥
8,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361124
EDPT10T304PDERHD KCPM40
1セット(5個)
0.4
6.75
12.05
¥
8,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392685
EDPT10T312PDERHD KCPM40
1セット(10個)
1.2
6.74
12.06
¥
17,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392694
EDPT10T316PDERHD KCPM40
1セット(10個)
1.6
6.74
12.06
¥
17,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392703
EDPT10T320PDERHD KCPM40
1セット(5個)
2
6.74
12.06
¥
8,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397208
EDPT10T308PDERHD KCSM40
1セット(10個)
0.8
6.74
12.05
¥
17,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397217
EDPT10T312PDERHD KCSM40
1セット(10個)
1.2
6.74
12.06
¥
17,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397226
EDPT10T316PDERHD KCSM40
1セット(5個)
1.6
6.74
12.06
¥
8,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397235
EDPT10T320PDERHD KCSM40
1セット(5個)
2
6.74
12.06
¥
8,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397244
EDPT10T324PDERHD KCSM40
1セット(5個)
2.4
6.74
12.06
¥
8,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397253
EDPT10T331PDERHD KCSM40
1セット(5個)
3.1
6.71
11.52
¥
8,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください