ケナメタル
ミーリングインサート EC10
Mill1-10用インサート。外周ケンマ。15°ポジすくい角。仕上げ用。2コーナー仕様
厚さS(mm)
3.75
切刃数
2
全29種類を絞り込む
コーナーR(mm)
選択してください
0.2
0.4
0.8
1.2
1.6
2
2.4
3.1
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
29種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
形状
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
穴の形状
厚さ(mm)
チップブレーカ
逃げ角(度)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25284404
EDCT10T308PDERLD KC520M
1セット(10個)
ひし形75°
0.8
0.8
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
15
¥
20,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284413
EDCT10T308PDERLD KC522M
1セット(5個)
ひし形75°
0.8
0.8
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
15
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284429
EDCT10T308PDERLD KC725M
1セット(5個)
ひし形75°
0.8
0.8
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
15
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284438
EDCT10T308PDERLD KCPK30
1セット(5個)
ひし形75°
0.8
0.8
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
15
¥
11,250
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284447
EDCT10T308PDERLD KCK15
1セット(5個)
ひし形75°
0.8
0.8
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
15
¥
11,250
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25285348
EDCT10T304PDERLD KC520M
1セット(5個)
ひし形75°
0.4
0.4
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
15
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25285357
EDCT10T304PDERLD KC522M
1セット(5個)
ひし形75°
0.4
0.4
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
15
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25285366
EDCT10T304PDERLD KC725M
1セット(5個)
ひし形75°
0.4
0.4
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
15
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25285375
EDCT10T304PDERLD KCPK30
1セット(5個)
ひし形75°
0.4
0.4
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
15
¥
11,250
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25285393
EDCT10T312PDERLD KC522M
1セット(5個)
ひし形75°
1.2
1.2
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
15
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25285409
EDCT10T312PDERLD KC725M
1セット(5個)
ひし形75°
1.2
1.2
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
15
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25285436
EDCT10T316PDERLD KC522M
1セット(5個)
ひし形75°
1.6
1.6
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
15
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25285445
EDCT10T316PDERLD KC725M
1セット(5個)
ひし形75°
1.6
1.6
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
15
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25285454
EDCT10T316PDERLD KCPK30
1セット(10個)
ひし形75°
1.6
1.6
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
15
¥
22,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25285506
EDCT10T331PDERLD KC725M
1セット(5個)
平行四辺形
3.1
-
-
-
-
-
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25285515
EDCT10T331PDERLD KCPK30
1セット(10個)
平行四辺形
3.1
-
-
-
-
-
¥
22,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294448
EDCT10T308PDERLD KC510M
1セット(5個)
ひし形75°
0.8
0.8
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
15
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302008
EDCT10T320PDERLD KC725M
1セット(5個)
ひし形75°
2
2.0
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
15
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302017
EDCT10T320PDERLD KCPK30
1セット(10個)
ひし形75°
2
2.0
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
15
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302035
EDCT10T324PDERLD KC522M
1セット(5個)
ひし形75°
2.4
2.4
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
15
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25302044
EDCT10T324PDERLD KC725M
1セット(5個)
ひし形75°
2.4
2.4
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
15
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312036
EDCT10T302PDERLD KC725M
1セット(10個)
ひし形75°
0.2
0.2
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
15
¥
20,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25312045
EDCT10T302PDERLD KCPK30
1セット(5個)
ひし形75°
0.2
0.2
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
15
¥
11,250
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361149
EDCT10T308PDERLD KCPM40
1セット(10個)
ひし形75°
0.8
0.8
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
15
¥
22,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397305
EDCT10T308PDERLD KCSM40
1セット(10個)
ひし形75°
0.8
0.8
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
15
¥
22,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397314
EDCT10T312PDERLD KCSM40
1セット(10個)
ひし形75°
1.2
1.2
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
15
¥
22,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397323
EDCT10T316PDERLD KCSM40
1セット(10個)
ひし形75°
1.6
1.6
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
15
¥
22,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397339
EDCT10T324PDERLD KCSM40
1セット(5個)
ひし形75°
2.4
2.4
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
15
¥
11,250
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397348
EDCT10T331PDERLD KCSM40
1セット(10個)
平行四辺形
3.1
-
-
-
-
-
¥
22,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください