ケナメタル
ミーリングインサート LNG11-SGE
Mill4-11用インサート。G級。粗加工用。4コーナー仕様
形状
長方形
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
厚さS(mm)
4.83
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
幅W(mm)
6.6
寸法LI(mm)
12
切刃数
4
全9種類を絞り込む
コーナーR(mm)
0.4
0.8
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
ワイパー幅BS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25393324
LNGU110408SRGE KC522M
1セット(10個)
0.8
0.8
1
¥
22,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393333
LNGU110408SRGE KCPM40
1セット(10個)
0.8
0.8
1
¥
23,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393349
LNGU110408SRGE KC725M
1セット(10個)
0.8
0.8
1
¥
23,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393358
LNGU110408SRGE KCPK30
1セット(10個)
0.8
0.8
1
¥
23,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393367
LNGU110408SRGE KCK15
1セット(10個)
0.8
0.8
1
¥
23,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396158
LNGU110408SRGE KCSM40
1セット(10個)
0.8
0.8
1
¥
23,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398285
LNGU110404SRGE KC522M
1セット(5個)
0.4
0.4
1.4
¥
11,350
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398294
LNGU110404SRGE KCPM40
1セット(10個)
0.4
0.4
1.4
¥
23,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398303
LNGU110404SRGE KCSM40
1セット(10個)
0.4
0.4
1.4
¥
23,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください