ウエルハーモニー
ゼリーナ ソフトタイプ400g
のどの奥につく付着性違和感がほとんどありません。
タイプ
ソフトタイプゼリー
温度(℃)
【加熱調理】85以上
アズワン品番
0-7277-44
カロリー(kcal)
(100g当たり)232
原材料
デキストリン・増粘多糖類
内容量
1袋(400g)
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25471758
-
¥
3,280
¥
2,998
¥
3,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください