曜日別特売

ハイブリッドシーネ ニー 伸展タイプ

ハイブリッドシーネ ニー 伸展タイプ - SIGMAX(シグマックス)

ギブスシーネと固定帯を合体、患部の形状に合わせスピーディに固定できる膝関節専用のギプス包帯です。
両サイドに軽量で強度の強いアルミステーを装備しています。
シーネホルダーはクッション性やフィット性に優れた快適な装着感で、ポケット部には吸水拡散性の高い生地を使用しています。

セット内容
ギブスホルダー×1個、ギブスシーネ×1枚、アルミステー×2本
材質
ギブスホルダー/PU(ポリウレタン)・ナイロン・ポリエステル・クロロプレンゴム、ステー/アルミ、ギブスシーネ/グラスファイバー・水硬化性樹脂
サイズ
S
適合部位
ひざ
アズワン品番
7-4373-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10205002005
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
大腿廻り(cm)
35~41
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25478173196701
¥9,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする