ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
クリニコ
クリニコの 介護用品
クリニコの 食事関連
クリニコの 食品・介護食
リハたいむゼリー
リハたいむゼリー
注文コード
25486817
注文コード
25486826
注文コード
25486835
リハビリなどで動いた後に、おいしくエネルギー、たんぱく質(BCAA)、ビタミンDを補給できます。
成分
1袋120g(100kcal)
内容量
1箱(24個)
注意
※アズワン品番:0-7266-01を浴槽内で使用する時は必ず吸盤セット(別売)をご使用ください。
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
-
マスカット味
種別
選択解除
はちみつレモン味
もも味
マスカット味
タイプ
選択解除
はちみつレモン味クラッシュタイプゼリー
もも味クラッシュタイプゼリー
マスカット味クラッシュタイプゼリー
アズワン品番
選択解除
7-2695-01
7-2695-02
7-2695-03
アレルギー
選択解除
乳
乳、大豆
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
25486817
マスカット味
マスカット味
マスカット味クラッシュタイプゼリー
7-2695-01
乳、大豆
¥
5,520
¥
5,490
¥
5,490
¥
5,929
(税込)
翌日出荷
返品不可
-
25486826
-
もも味
もも味クラッシュタイプゼリー
7-2695-02
乳
¥
5,520
¥
5,490
¥
5,490
¥
5,929
(税込)
8日以内出荷
返品不可
-
25486835
-
はちみつレモン味
はちみつレモン味クラッシュタイプゼリー
7-2695-03
乳
¥
5,520
¥
5,490
¥
5,490
¥
5,929
(税込)
8日以内出荷
返品不可
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
エンジョイclimeal
クリニコ
税込
¥
4,633
¥
4,290
エンジョイカップゼリー
クリニコ
税込
¥
3,229
¥
2,990
エンジョイコラーゲンゼリー
クリニコ
税込
¥
4,633
¥
4,290
バスケットへ
ゼリエース 介護用ゼラチン
野洲化学
税込
¥
32,292
¥
29,900
バスケットへ
すごい乳酸菌1兆個ミルクゼリーピーチ果肉
いなば食品
税込
¥
7,549
¥
6,990
バスケットへ
小さなハイカロリーゼリー
クリニコ
税込
¥
3,877
¥
3,590
(1)
水分補給ゼリー アクトウォーター
クリニコ
税込
¥
172
~
¥
159
~
栄養補助食品 経口補水ゼリー アクアソリタゼリー
味の素
税込
¥
172
¥
159
(9)
メイバランス Miniカップ
明治
税込
¥
258
~
¥
239
~
(2)
リハたいむゼリー
クリニコ
税込
¥
247
~
¥
229
~
やさしくラクケア まるで果物のようなゼリー (舌でつぶせる)
ハウス食品
税込
¥
107
¥
99
(2)
リューブゼリー
ジェクス
税込
¥
879
¥
799
(4)
バスケットへ
ビフィズス菌末BB536
クリニコ
税込
¥
4,309
¥
3,990
バスケットへ
お水のゼリー(かまなくてよい)
ハウス食品
税込
¥
161
¥
149
メイバランスMini
明治
税込
¥
2,905
¥
2,690
経口補水液 明治アクアサポート
明治
税込
¥
204
~
¥
189
~
(14)
つるりんこQuickly
クリニコ
税込
¥
1,609
~
¥
1,490
~
らくらく服薬ゼリー チアパック
龍角散
税込
¥
323
¥
299
(1)
バスケットへ
メイバランスArgMiniカップ
明治
税込
¥
258
¥
239
(1)
おなか活き活きビフィズス菌
クリニコ
税込
¥
2,473
¥
2,290
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
医療・介護用品
介護用品
食事関連
食品・介護食
介護用デザート
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります
介護用主食
介護用おかず
介護用副菜
介護用スープ
介護用デザート
介護用飲料
介護用とろみ調整食品
介護用栄養補給
シェアする