ウシオライティング
LED電球 ダイクロハロゲン形 Φ50 LDR40W相当 C Series
口金
E11
電球の種類
LED電球 ダイクロハロゲン形
消費電力(W)
5
定格電圧(V)
100
全光束(Lm)
380
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
30000
Ra
93
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ビーム角(度)
最大光度(cd)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25522815
LDR5L-N-E11/D/27/5/15-HC-C
100
15
2600
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
25522824
LDR5L-M-E11/D/27/5/25-HC-C
100
25
1600
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
25522833
LDR5L-W-E11/D/27/5/35-HC-C
100
35
780
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください