パール金属
エルムメタルスツール
エルムとは、日本では楡の木を指す、ヨーロッパや北米でよく親しまれている木です。
エルム材は、カントリーチェアの素材として有名で、頑丈でしっかりした木目が特徴です。
仕様
完成品
材質
本体:スチール、座面:エルム材、脚キャップ:PE
耐荷重(kg)
80
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×395×438
スタッキング
可
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25536149
N-8343
マットホワイト
395×395×438
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
25536167
N-8345
ハンマートーン
395×395×438
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
25536158
N-8344
マットブラック
395×395×438
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
25536176
N-8346
レッドディッシュブラウン
395×395×438
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません