ホンマ製作所
燻製器 キッチン スモークキュート
ご家庭のガスコンロ、IHクッキングヒーターで簡単に燻製が出来る。料理研究家中島有香先生監修、くん製レシピブック付き。
用途
バーべキュー、アウトドア、キャンプでの燻製器、燻製機、くんせい器、家庭用スモーカーとして。
材質
本体:ステンレス、網:スチール(クロムメッキ)、蓋:木
付属品
本体、網、チップ皿、スモークチップさくら100g、燻製レシピ集
質量(kg)
1.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
248×248×207
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25544567
IH-240P グリーン
グリーン
オープン
¥
9,598
¥10,558
(税込)
4日以内出荷
29531506
IH-240P ステンレス
ステンレス
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
5日以内出荷
25544576
IH-240P グレー
グレー
オープン
¥
9,598
¥10,558
(税込)
取扱停止中
25544585
IH-240P ブルー
ブルー
オープン
¥
9,498
¥10,448
(税込)
取扱停止中
25544594
IH-240P ピンク
ピンク
オープン
¥
9,498
¥10,448
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください