LEDセンサーライト ソーラー式 白色LED 防雨 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ お手軽サイズ

LEDセンサーライト ソーラー式  白色LED 防雨 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ お手軽サイズ - ELPALEDセンサーライト ソーラー式  白色LED 防雨 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ お手軽サイズ - ELPALEDセンサーライト ソーラー式  白色LED 防雨 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ お手軽サイズ - ELPALEDセンサーライト ソーラー式  白色LED 防雨 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ お手軽サイズ - ELPALEDセンサーライト ソーラー式  白色LED 防雨 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ お手軽サイズ - ELPALEDセンサーライト ソーラー式  白色LED 防雨 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ お手軽サイズ - ELPALEDセンサーライト ソーラー式  白色LED 防雨 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ お手軽サイズ - ELPALEDセンサーライト ソーラー式  白色LED 防雨 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ お手軽サイズ - ELPA
(5件のレビュー)

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光

電球の種類LED付属品取付ネジ×4本、コンクリート用スリーブ×4本、マスキングカバー×1個、ニッケル水素充電池×1個種類シリコン多結晶使用温度範囲(℃)‐20~40出力6V、90mA電源ニッケル水素充電池、3.6V、800mAhコード長さ(m)5保護等級IP44(防沫形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4内容量1個
注意
※LEDの交換はできません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
全光束(Lm)
灯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25620027ESL-N111SL約140g(充電池除く)、約190g(ソーラーパネル)1701灯
オープン
4,178
4,596(税込)
当日出荷
25620036ESL-N112SL約170g(充電池除く)、約190(ソーラーパネル)3402灯
オープン
5,223
5,745(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25620027
2022-12-30
用途: 退出時の出入り口の照明
株式会社テクノギア

思った以上に明るくて大変満足しています。鍵穴付近と足元も明るくなってありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 25620027
2021-09-21
用途: 店舗入り口に設置
シードリーム沖永良部

電源が難しい場所なので、重宝しています。夜間の出入り等も快適です!

対象商品 : 25620027
2021-02-04
用途: 出入口
卸売・小売業

こういう事は、あまり書きたくありませんが、センサー感知は機能しません。ライトが点灯したので、まさかと思いましたが、おそらく不良品だと思います。保証書を捨ててしまいました。残念でなりません。

6が参考にしています
2020-10-19
用途: 入口の防犯

点灯時間が短過ぎです。調整出来てれば文句無しです。取付けは問題無く直ぐ出来ます。

対象商品 : 25620027
2020-01-21
用途: 防犯

明るさも反応も申し分ないですが、点灯時間が10秒固定でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする