ダイフロー

ダイフロー - KTC

空気圧を逃がせるため、安全・容易にエアツールを着脱できます。
一般的なカプラに比べエアの流量を低減させないボールバルブ構造のため、エアツールの性能損失も防げます。
適用ホースサイズが異なる3アイテムをラインナップしています。

材質(本体)スチール最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)25材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)2.0内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
適合ホース内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25648763JYDC-1681348.5×12.5
5,020
取扱い終了
25648779JYDC-27315811×16
6,550
取扱い終了
25648788JYDC-3661166.5×10
5,020
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

フリープラグ(JYP-2F)&ダイフロー(JYDC-1)紹介 by KTC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする