ジェイウィン(J win)
刺股 三段伸縮式
・特殊軽合金をアルマイト加工してあり、軽量で丈夫です。・異型ガイドパイプ方式の伸縮式なのでスムーズに伸縮できます。
仕様
足払い/なし
材質
A6NO1(異型ガイドパイプ)
形状
三段伸縮式
全長(mm)
約1080~2260
質量(g)
1500g
表面処理
アルマイトシルバー
アズワン品番
64-6569-43
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25654083
JSS-1S
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
1
¥
600
/
税込
¥
660
離島
1
お送りできません