TAKEX(タケナカエンジニアリング)
防水型接点入力送信機
屋外設置が可能な防水型です。各種屋外用センサーの接点信号が入ると電波を送信します。
送信モードは「ワンショットモード」と「繰り返しモード」を選択できます。
質量(g)
約175(電池含む)
電源
DC9Vアルカリ電池6LR61(リチウム電池:U9VL)又は、DC10V~15V(40mA)外部電源
電池寿命
約2年(1日10回送信)
設置場所
屋内・屋外:壁面取付
表示灯
(赤色LED)送信時:点灯 、電池切れ時:点滅
内容量
1台
注意
※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25655517
TX-102WR
¥
29,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください