TAKEX(タケナカエンジニアリング)
赤外線センサ送信機
ワイヤレス送信機内蔵型の小型赤外線センサー
質量(g)
投光器:約620、受光器:約680
消費電力(W)
投光器2、受光器2
検出方式
近赤外線ビーム遮断方式(2ビーム対向型)[二重変調方式]
応答時間(秒)
0.05~0.7
設置場所
屋外(IP43相当)・屋内
表示灯
【警報】赤色LED(受光器)警報出力時:点灯、【受光感度】赤色LED(受光器)受光レベル減衰時:点灯、【投光】緑色LED(投光器)投光時:点灯
警戒距離
屋外20m以内(屋内30m以内)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25655946
TX-121A
¥
63,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください