曜日別特売

ポール

ポール - 中央精機ポール - 中央精機ポール - 中央精機

継ぎ足しも可能、非磁性ステンレス製です。

材質ステンレス(SUS303)、黒外装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
全長(mm)
ねじ
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25872289BPL-12-300M12300M60.3
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
25872298BPL-20-500P20500M16P11.19
5,400
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする