ツアーシェルケース2
ツアーシェルケースがリニューアル
防滴インナーポーチ採用。走行中の突然の雨でも安心。
ツーリングでの旅感を高める、フラッグホルダーを追加。
防滴インナーポーチ
走行中の突然の雨でも荷物を濡らしにくくなりました。
フラッグホルダー
フラッグホルダーを追加装備。
サイドオープン
荷物が取り出しやすい大きく開くサイドオープン。
ロック対応ファスナー
ファスナーの引き手を利用して市販の鍵を使いロックできます。
イージーベース
シートに巻きつけるだけの簡単装着。素早くバッグが取り付けできます。
マルチフィット3D機能
張り出したシートカウルをネオプレン素材で包みこみ、あらゆる車種にフィット。
ハンドグリップ
一度に左右のバッグを持ちやすい位置にハンドグリップを配置しています。
オプションでレインカバーを用意しています。
セット内容バッグ本体×2・インナーポーチ×2・イージーベース×1・固定ベルト×4・セフティベルト×1
材質ポリカーボネート+1680Dポリエステル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×420×220(片側)
内容量1個
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 25688496
2018-09-20
- 用途:
- キャンプツーリングに使用
まつた 様
(その他業種)
オフロードバイク(トリッカー)に取り付けたが、ノーマルのままではマジックベルトが短い。左右均等に荷重を買かけるようにキャリアの改造も予想どうり必要になった。オプションのレインカバーは、無いよりはましと思うべし。
2人が参考にしています