電動押出式パスタマシーン シェフインカーザ
|
付属品電源コード(1.5m)、ダイス用レンチ
質量(kg)27
電源(V)単相100(50/60Hz)・接地付(アース付)
間口W×奥行D×高さH(mm)520×300×260
消費電力(W)750
能力生地6~8kg/h
容量(kg)(ミキサー)2/小麦粉
機能生地ミキサー、押出製麺
TKG品番8-0389-0101
TKG品番(2017)6-0369-1101
内容量1個
注意
※生地をカットするカッターユニットは別売りです。
※パスタ用ダイスは別売りです。必ずご購入ください。