三菱ケミカルインフラテック
10Aペア/10mm/25M
厚さ(mm)
被覆:10
色
被覆:ブルー+ピンク
種類
被覆厚み5・10mmペア管
長さ(m)
25
呼び径
10A
内容量
1巻
注意
※使用温度は 95℃以下、使用圧力は 0.65MPa 以下に設定してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25779356
HC-10HON10ペア
¥
51,100
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください