三菱ケミカルインフラテック
高耐候性被覆エクセルパイプHC
色
被覆:アイボリー
長さ(m)
25
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
呼び径
外径D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25779749
HC-10HON10-T
被覆:10
10A
35
¥
31,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25779758
HC-10HON20-T
被覆:20
10A
55
¥
52,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25779767
HC-13HON10-T
被覆:10
13A
37
¥
34,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください