曜日別特売

遠赤外線ヒーター マイヒートセラフィ キャスター付き

遠赤外線ヒーター マイヒートセラフィ キャスター付き - インターセントラル遠赤外線ヒーター マイヒートセラフィ キャスター付き - インターセントラル遠赤外線ヒーター マイヒートセラフィ キャスター付き - インターセントラル遠赤外線ヒーター マイヒートセラフィ キャスター付き - インターセントラル遠赤外線ヒーター マイヒートセラフィ キャスター付き - インターセントラル遠赤外線ヒーター マイヒートセラフィ キャスター付き - インターセントラル遠赤外線ヒーター マイヒートセラフィ キャスター付き - インターセントラル遠赤外線ヒーター マイヒートセラフィ キャスター付き - インターセントラル

業務用暖房で定評のあるメーカー インターセントラルが開発。無風・無音・無臭、芯まで暖まるクリーンな遠赤外線暖房器。身体を直接温めながら、お部屋の壁や床・天井、家具なども温める。遠赤外線ヒーターなのでニオイがなく空気がクリーン。ECOモードで省エネ運転。小さい表面積でも効率よく広範囲に遠赤外線の波長を届ける。収納に便利なカバー付き。2017年度グッドデザイン賞受賞モデル。

用途やさしい暖かさが心地よいパネルヒーター。事務所の脱衣所・トイレの暖房に。質量(kg)5.5電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)700電源コード(m)1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×491保証期間お買い上げ日より3年タイマー(オフ)1/2/3時間、(オン)6/7/8時間暖房の目安4-8畳(地域や部屋の断熱性・気密性により異なります)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25994177MHS-700(W)ホワイト
オープン
42,900
47,190(税込)
6日以内出荷
52725665MHS-700(K)ブラック
オープン
42,900
47,190(税込)
7日以内出荷
返品不可
25994186MHS-700(K)ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする