曜日別特売

端子台ボックス

端子台ボックス - 日東工業端子台ボックス - 日東工業端子台ボックス - 日東工業端子台ボックス - 日東工業端子台ボックス - 日東工業

ボックスの中に端子台が一体成形してあるため省施工です。
材質に強化PBTおよびナイロンを採用しており、耐油性に優れています。
IP67の高気密性能を実現しています。(取込口は保護等級の判定に含めていません。)
BP14-T801は防水キャップが1コついています。

本体:ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
定格電圧(V)
定格電流(A)
極数・素子数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26239938BP14-T4C本体:ナイロン、カバー:強化PBTAC、DC250154
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
26239947BP14-T6C本体:ナイロン、カバー:強化PBTAC、DC250156
3,550
3,500
3,850(税込)
当日出荷
26239956BP14-T401本体:強化PBT、カバー:強化PBTAC、DC600204
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
26239965BP14-T801本体:強化PBT、カバー:強化PBTAC、DC600158
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
26239974BP14-T1001本体:強化PBT、カバー:強化PBTAC、DC6001510
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする