broste COPENHAGEN
ジェズバンブーランタン
バスケットのように編まれたランタン。ブルー、オレンジ、グリーンの3色展開です。
用途
インテリア
材質
竹(キャンドルの受け皿部分)ガラス
寸法(cm)
Φ6
高さH(cm)
9
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26277537
-
グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
26277546
-
オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
26277555
-
ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください