broste COPENHAGEN
ストーンティーライトホルダー
ひとつだけでもインパクト大ですが、たくさん置いて飾るのもユニークなキャンドルホルダー。自然素材でつくられているためそれぞれ風合いが違うのも特長です。
用途
インテリア
材質
石
サイズ
約7×14×6(石の形による)、(キャンドル部分)Φ4×2
寸法(cm)
キャンドル部分:Φ4
高さH(cm)
キャンドル部分:2
内容量
1個
注意
※自然素材の為、サイズ・色・形等には個体差がございます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26277589
-
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください