リチウムイオンバッテリー 二輪用

リチウムイオンバッテリー 二輪用 モノタロウ
(5件のレビュー)

鉛バッテリに比べ、約1/3の重量の軽量バッテリーです。
鉛バッテリーに比べ、約2倍の寿命が期待できます。
鉛バッテリーに比べ、はるかに強力な始動性能を発揮します。
LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン)を採用を採用しているため、発火や爆発が発生する可能性のあるガスが発生しないので、安全にご使用いただけます。

用途二輪車用 他社参考品番(GSユアサ)YTZ5ZS/YTX4L-BS/YB4L-A/YB4L-B 長さ(mm)114 幅(mm)70 質量(kg)0.55 高さ(mm)86 電流容量(A)38 内容量1個
取扱説明書:
注意
※車両のアイドリング時及び走行時の充電電圧が14.0V以下、または14.8V以上の車両にはご使用できません。
※GPSナビゲーション、グリップヒーター等の電装パーツを装備している車両や、エンジンカスタム、その他改造している車両にはご使用できない場合がございます。
※リチウム電池の充電器以外では、充電しないでください。
※電圧制限機能はありません。
※サルフェーション溶解機能等の電圧上昇機能が付いている充電器は使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28577615 DLFP5Z
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
28577615
2021-03-19
用途:
古いバイクに
医療・福祉・介護関連業

液体のバッテリーではいつも上がるベスパでしたが、これに付け替えたら快調です。

対象商品:
28577615
2020-08-14
用途:
メンテナンス
製造業

台湾ユアサを何個か使用して来ましたが、当たり外れが大きい為こちらの商品を試しに使ってみました。思った以上に、セルモーターの周りが良く 旧車の為 電力の供給高くトルクが増しました、耐久年数が持てばリピートは間違いないと思います。

対象商品:
28577615
2020-06-11
用途:
車両(オートバイ)メンテナンス
運輸・通信業

良く聞きますが軽さにビックリします。装着した車両のプラス端子は側面から固定するのですが、バッテリ側のプラスターミナルの突出寸法が(おそらく設計値より)小さく、無加工では装着できませんでした。クランキングスピードは当然ですが問題ありません。あとは寿命がどの程度か、ですね。
総じてプラマイ相殺の「普通」評価です。

対象商品:
28577615
2020-05-19
用途:
カブ110のバッテリー
運輸・通信業

シンプルで安価で大変満足しています、エンジンもセル一発でかかるようになったので又同じものを購入しようと思います。有難うございました。

1人が参考にしています
対象商品:
28577615
2020-05-14
用途:
カブに使用

小さいかと思っていたら、純正バッテリーとサイズは同じでした。長持ちすることを期待してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする