浅型長バット

浅型長バット - TGK(東京硝子器械)

同サイズでのスタッキングができ、収納に便利です。各種バットの組合せで、使用用途が多彩に広がります。

材質SUS304内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
容量(L)
タイプ
TGK品番
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26576577-372×202×65H約3.7370型0419-32-08-440.6
3,680
3,643
4,007(税込)
4日以内出荷
返品不可
26576586-420×221×71H約4.8420型0419-32-08-450.7
5,200
5,148
5,663(税込)
5日以内出荷
返品不可
26576595-468×254×77H約7.5470型0419-32-08-460.7
5,820
5,762
6,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
26576604-518×280×87H約10.5520型0419-32-08-470.7
6,900
6,831
7,514(税込)
6日以内出荷
返品不可
26576543-222×152×48H約1.1220型0419-32-08-410.6
1,520
取扱い終了
代替品有
26576568-322×186×57H約2.6320型0419-32-08-430.6
2,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
26576559-271×168×51H約1.7270型0419-32-08-420.6
2,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26576543-35792592220型- 18-8 浅型長バット AG(赤川器物製作所) 3579259218-8 浅型長バットAG(赤川器物製作所)1個
1,698
欠品中
税込1,868
注文コードが変更になりました
26576568-35792617320型- 18-8 浅型長バット AG(赤川器物製作所) 3579261718-8 浅型長バットAG(赤川器物製作所)1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする